咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,1/2 英寸 Surface Drive
商品编号
651010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651010 10
651010 13
651010 14
651010 15
651010 16
651010 17
651010 18
651010 19
651010 21
651010 22
651010 24
651010 27
从动侧直径
扳手开口度
长度
17mm
10mm
38mm
20.7mm
13mm
38mm
22mm
14mm
38mm
23.2mm
15mm
38mm
24.5mm
16mm
38mm
25.7mm
17mm
38mm
27mm
18mm
38mm
28.2mm
19mm
38mm
30.7mm
21mm
38mm
32mm
22mm
38mm
34.5mm
24mm
38mm
38.2mm
27mm
40mm
销售价 数量
 
111.48
111.48
111.48
128.84
128.84
128.84
128.84
128.84
139.19
139.19
148.82
174.59

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,1/2 英寸 Surface Drive
商品编号:651010 27
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带有对螺栓和螺母起保护作用的平面驱动型面。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
优点

Surface Drive Profil 夹住螺栓侧面,保护螺栓敏感的角部位。能可靠地避免套筒被卡塞在螺栓上或损坏螺栓头部。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
属性
从动侧直径
38.2mm
扳手开口度
27mm
长度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加