咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 螺栓
商品编号
650560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650560 TX20
650560 TX25
650560 TX30
650560 TX40
650560 TX45
Torx 星形轮廓
长度
驱动侧直径
TX20
50mm
19mm
TX25
50mm
19mm
TX30
50mm
19mm
TX40
50mm
19mm
TX45
50mm
19mm
销售价 数量
 
156.59
156.59
156.59
156.59
156.59

商品详情

商品名称:冲击螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 螺栓
商品编号:650560 TX40
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX40
长度
50mm
驱动侧直径
19mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加