咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行量块套装 陶瓷,公差等级 1 级
商品编号
481251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
481251 10
组件内容
10
销售价 数量
 
9045.01
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平行量块套装 陶瓷,公差等级 1 级
商品编号:481251 10
应用

用于检验外径千分尺,符合 VDI / VDE / DGQ 2618,第 10.1 页标准要求。
内容

各 1 款尺寸(mm):规格尺寸 2.5;5.1;7.7;10.3;12.9;15.0;17.6;20.2;22.8;25.0,光学平板玻璃直径 30 mm:1 片。
技术说明

采用高纯度的陶瓷材料氧化锆(Zr02),通过烧结工艺加工而成。
硬度:1350 HV 左右,约为钢的两倍。
抗拉强度:可达钢抗挠强度的 70% 左右。耐撞击。
抗磨性:使用寿命大约是钢的 10 倍。没有毛刺。没有塑性变形。擦伤和小缺口不影响测试结果。表面具有比钢更长的滑动能力。
操作及护理:高度耐受酸、碱、油和磨削液。与钢相比,在使用之前无需定时去油,使用后无需擦油。对于大尺寸而言具有低重量优势。
温度特性:膨胀系数(9.5 ±1.0 10-6 K-1),与钢类似。热传导率低。
抗磁性:不会被磁化。
滑动能力:均匀的高密度结构,即便与钢之间也能形成最佳的粘附能力和滑动性。不可冷焊。
带有唯一的检测报告书:每一个块规都有自己的编码。
其它与编号 481250 相同。
内容
各 1 款尺寸: 规格尺寸 2.5;5.1;7.7;10.3;12.9;15.0;17.6;20.2;22.8;25.0 mm
光学平板玻璃直径 ⌀ 30 mm: 1 件
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
校准
S17
标准
DIN EN ISO 3650
包装
稳定的盒体
属性
组件内容
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加