咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工芳纶用整体硬质合金钻头121230
商品编号
121230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121230 3
121230 4
121230 5
121230 6
121230 6,5
121230 7
121230 8
121230 8,5
121230 9
121230 10
121230 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对 AFK
h6
3mm
h6
2
40mm
12mm
7.5mm
3mm
工厂标准
0.05mm/rev
h6
4mm
h6
2
55mm
18mm
12mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h6
5mm
h6
2
62mm
26mm
18.5mm
5mm
工厂标准
0.05mm/rev
h6
6mm
h6
2
66mm
28mm
19mm
6mm
工厂标准
0.07mm/rev
h6
6.5mm
h6
2
70mm
31mm
21.3mm
6.5mm
工厂标准
0.07mm/rev
h6
7mm
h6
2
74mm
34mm
23.5mm
7mm
工厂标准
0.07mm/rev
h6
8mm
h6
2
79mm
37mm
25mm
8mm
工厂标准
0.09mm/rev
h6
8.5mm
h6
2
79mm
37mm
24.3mm
8.5mm
工厂标准
0.09mm/rev
h6
9mm
h6
2
84mm
40mm
26.5mm
9mm
工厂标准
0.09mm/rev
h6
10mm
h6
2
89mm
48mm
33mm
10mm
工厂标准
0.1mm/rev
h6
12mm
h6
2
102mm
50mm
32mm
12mm
工厂标准
0.1mm/rev
销售价 数量
 
521.60
534.45
755.43
843.56
941.29
1115.38
1205.82
1385.62
1574.78
1893.47
2224.96

商品详情

商品名称:GARANT孔加工芳纶用整体硬质合金钻头121230
商品编号:121230 9
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术说明

特殊的外形,可以实现塑料(聚芳酰胺)和纤维板以及热塑性塑料和热固性塑料可靠的钻孔加工。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术参数
内冷式
最大钻深
4×D
钻削应用
适用于芳香族聚酰胺材料
刀具材料
整体硬质合金
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
属性
公差,公称直径
h6
公称直径 DC
9mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
2
总长度 L
84mm
排屑槽长度 Lc
40mm
推荐最大钻深 L2
26.5mm
柄直径 Ds
9mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对 AFK
0.09mm/rev
应用
AFK 芳香族聚酰胺
适用
空气
适用
尼龙 66
有条件适用
聚醚醚酮
有条件适用
蜂窝夹层板
有条件适用
适用
高密度聚乙烯
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加