咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工整体硬质合金麻花钻,122250
商品编号
122250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122250 1
122250 1,1
122250 1,2
122250 1,3
122250 1,4
122250 1,5
122250 1,6
122250 1,7
122250 1,8
122250 1,9
122250 2
122250 2,1
122250 2,2
122250 2,3
122250 2,4
122250 2,5
122250 2,6
122250 2,7
122250 2,8
122250 2,9
122250 3
122250 3,1
122250 3,2
122250 3,3
122250 3,4
122250 3,5
122250 3,6
122250 3,7
122250 3,8
122250 3,9
122250 4
122250 4,1
122250 4,2
122250 4,3
122250 4,4
122250 4,5
122250 4,6
122250 4,7
122250 4,8
122250 4,9
122250 5
122250 5,1
122250 5,2
122250 5,3
122250 5,4
122250 5,5
122250 5,6
122250 5,7
122250 5,8
122250 5,9
122250 6
122250 6,1
122250 6,2
122250 6,3
122250 6,4
122250 6,5
122250 6,6
122250 6,7
122250 6,8
122250 6,9
122250 7
122250 7,1
122250 7,2
122250 7,3
122250 7,4
122250 7,5
122250 7,6
122250 7,7
122250 7,8
122250 7,9
122250 8
122250 8,1
122250 8,2
122250 8,3
122250 8,4
122250 8,5
122250 8,6
122250 8,7
122250 8,8
122250 9
122250 9,4
122250 9,5
122250 9,7
122250 9,8
122250 10
122250 10,2
122250 10,5
122250 11
122250 11,5
122250 12
122250 13
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
1mm
h7
2
34mm
12mm
10.5mm
1mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.1mm
h7
2
36mm
14mm
12.4mm
1.1mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.2mm
h7
2
38mm
16mm
14.2mm
1.2mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.3mm
h7
2
38mm
16mm
14.1mm
1.3mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.4mm
h7
2
40mm
18mm
15.9mm
1.4mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.5mm
h7
2
40mm
18mm
15.8mm
1.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.6mm
h7
2
43mm
20mm
17.6mm
1.6mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.7mm
h7
2
43mm
20mm
17.5mm
1.7mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.8mm
h7
2
46mm
22mm
19.3mm
1.8mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
1.9mm
h7
2
46mm
22mm
19.2mm
1.9mm
DIN 338
0.03mm/rev
h7
2mm
h7
2
49mm
24mm
21mm
2mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.1mm
h7
2
49mm
24mm
20.9mm
2.1mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.2mm
h7
2
53mm
27mm
23.7mm
2.2mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.3mm
h7
2
53mm
27mm
23.6mm
2.3mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.4mm
h7
2
57mm
30mm
26.4mm
2.4mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.5mm
h7
2
57mm
30mm
26.3mm
2.5mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.6mm
h7
2
57mm
30mm
26.1mm
2.6mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.7mm
h7
2
61mm
33mm
29mm
2.7mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.8mm
h7
2
61mm
33mm
28.8mm
2.8mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
2.9mm
h7
2
61mm
33mm
28.7mm
2.9mm
DIN 338
0.05mm/rev
h7
3mm
h7
2
61mm
33mm
28.5mm
3mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.1mm
h7
2
65mm
36mm
31.4mm
3.1mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.2mm
h7
2
65mm
36mm
31.2mm
3.2mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.3mm
h7
2
65mm
36mm
31.1mm
3.3mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.4mm
h7
2
70mm
39mm
33.9mm
3.4mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.5mm
h7
2
70mm
39mm
33.8mm
3.5mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.6mm
h7
2
70mm
39mm
33.6mm
3.6mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.7mm
h7
2
70mm
39mm
33.5mm
3.7mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.8mm
h7
2
75mm
43mm
37.3mm
3.8mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
3.9mm
h7
2
75mm
43mm
37.2mm
3.9mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4mm
h7
2
75mm
43mm
37mm
4mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.1mm
h7
2
75mm
43mm
36.9mm
4.1mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.2mm
h7
2
75mm
43mm
36.7mm
4.2mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.3mm
h7
2
80mm
47mm
40.6mm
4.3mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.4mm
h7
2
80mm
47mm
40.4mm
4.4mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.5mm
h7
2
80mm
47mm
40.3mm
4.5mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.6mm
h7
2
80mm
47mm
40.1mm
4.6mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.7mm
h7
2
80mm
47mm
40mm
4.7mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.8mm
h7
2
86mm
52mm
44.8mm
4.8mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
4.9mm
h7
2
86mm
52mm
44.7mm
4.9mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5mm
h7
2
86mm
52mm
44.5mm
5mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.1mm
h7
2
86mm
52mm
44.4mm
5.1mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.2mm
h7
2
86mm
52mm
44.2mm
5.2mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.3mm
h7
2
86mm
52mm
44.1mm
5.3mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.4mm
h7
2
93mm
57mm
48.9mm
5.4mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.5mm
h7
2
93mm
57mm
48.8mm
5.5mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.6mm
h7
2
93mm
57mm
48.6mm
5.6mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.7mm
h7
2
93mm
57mm
48.5mm
5.7mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.8mm
h7
2
93mm
57mm
48.3mm
5.8mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
5.9mm
h7
2
93mm
57mm
48.2mm
5.9mm
DIN 338
0.08mm/rev
h7
6mm
h7
2
93mm
57mm
48mm
6mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.1mm
h7
2
101mm
63mm
53.9mm
6.1mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.2mm
h7
2
101mm
63mm
53.7mm
6.2mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.3mm
h7
2
101mm
63mm
53.6mm
6.3mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.4mm
h7
2
101mm
63mm
53.4mm
6.4mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.5mm
h7
2
101mm
63mm
53.3mm
6.5mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.6mm
h7
2
101mm
63mm
53.1mm
6.6mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.7mm
h7
2
101mm
63mm
53mm
6.7mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.8mm
h7
2
109mm
69mm
58.8mm
6.8mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
6.9mm
h7
2
109mm
69mm
58.7mm
6.9mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7mm
h7
2
109mm
69mm
58.5mm
7mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.1mm
h7
2
109mm
69mm
58.4mm
7.1mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.2mm
h7
2
109mm
69mm
58.2mm
7.2mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.3mm
h7
2
109mm
69mm
58.1mm
7.3mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.4mm
h7
2
109mm
69mm
57.9mm
7.4mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.5mm
h7
2
109mm
69mm
57.8mm
7.5mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.6mm
h7
2
117mm
75mm
63.6mm
7.6mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.7mm
h7
2
117mm
75mm
63.5mm
7.7mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.8mm
h7
2
117mm
75mm
63.3mm
7.8mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
7.9mm
h7
2
117mm
75mm
63.2mm
7.9mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8mm
h7
2
117mm
75mm
63mm
8mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.1mm
h7
2
117mm
75mm
62.9mm
8.1mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.2mm
h7
2
117mm
75mm
62.7mm
8.2mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.3mm
h7
2
117mm
75mm
62.6mm
8.3mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.4mm
h7
2
117mm
75mm
62.4mm
8.4mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.5mm
h7
2
117mm
75mm
62.3mm
8.5mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.6mm
h7
2
125mm
81mm
68.1mm
8.6mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.7mm
h7
2
125mm
81mm
68mm
8.7mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
8.8mm
h7
2
125mm
81mm
67.8mm
8.8mm
DIN 338
0.11mm/rev
h7
9mm
h7
2
125mm
81mm
67.5mm
9mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
9.4mm
h7
2
125mm
81mm
66.9mm
9.4mm
DIN 338
h7
9.5mm
h7
2
125mm
81mm
66.8mm
9.5mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
9.7mm
h7
2
133mm
87mm
72.5mm
9.7mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
9.8mm
h7
2
133mm
87mm
72.3mm
9.8mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
10mm
h7
2
133mm
87mm
72mm
10mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
10.2mm
h7
2
133mm
87mm
71.7mm
10.2mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
10.5mm
h7
2
133mm
87mm
71.3mm
10.5mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
11mm
h7
2
142mm
94mm
77.5mm
11mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
11.5mm
h7
2
142mm
94mm
76.8mm
11.5mm
DIN 338
0.14mm/rev
h7
12mm
h7
2
151mm
101mm
83mm
12mm
DIN 338
0.18mm/rev
h7
13mm
h7
2
151mm
101mm
81.5mm
13mm
DIN 338
0.18mm/rev
销售价 数量
 
153.12
153.31
153.05
153.82
153.23
152.38
175.84
176.99
187.92
187.19
187.28
242.77
222.54
242.24
243.70
242.87
327.42
328.59
329.32
328.37
347.65
347.30
347.16
347.05
346.98
366.58
365.34
367.04
395.19
396.00
394.66
395.11
395.44
517.45
517.06
516.52
557.75
558.26
558.74
557.73
558.39
635.45
636.05
635.00
749.42
748.85
748.68
748.59
747.73
748.96
775.78
920.92
920.74
920.91
920.78
920.18
1077.27
1076.74
1077.06
944.05
1077.12
1124.56
1125.43
987.69
1125.31
1124.42
1266.16
1265.61
1265.57
1265.60
1266.44
1434.24
1433.56
1433.84
1434.09
1433.98
1542.49
1371.34
1542.98
1542.55
1782.84
1815.74
1815.00
1814.67
1972.74
2376.65
2378.38
2946.20
3452.85
3452.02
4320.96

商品详情

商品名称:GARANT孔加工整体硬质合金麻花钻,122250
商品编号:122250 2,2

技术说明

类似于 DIN 338。
采用相同的公称直径和刀柄直径。
推荐

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
提示

用在带金刚石镀层的钻夹头(编号 341050)内实现防滑夹紧。

技术参数
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
螺纹升角
30degrees
顶角
118degrees
涂层
没有涂层
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
2.2mm
刀柄公差
h7
切刃数 Z
2
总长度 L
53mm
排屑槽长度 Lc
27mm
推荐最大钻深 L2
23.7mm
柄直径 Ds
2.2mm
标准
DIN 338
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.05mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加