咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨绒布片 MX-HP 卷装,每卷 60 片 Durable Flex
商品编号
556148
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
556148 280
556148 1000
3M 名称
粒度
粒度对比
纤维结构
规格
颜色
DF
中细
280360
280
A 极细
紫色
DF
极细
6001000
1000
S 特细
灰色
销售价 数量
 
901.33
942.01

商品详情

商品名称:打磨绒布片 MX-HP 卷装,每卷 60 片 Durable Flex
商品编号:556148 280
供货范围

每卷 60 片可撕式打磨片,撕下即可使用。
优点

  • 与工件形状相匹配。
  • 开放式结构可防止堵塞,并减少发热。
  • 均匀且可重复的抛光效果。
  • 干湿两用。
  • 没有易受到腐蚀的组成部分。

应用

用于手动清理和精加工,是钢丝棉打磨产品的理想替代品。
技术说明

Durable Flex 高性能无纺材料,磨料分布特别致密,直达纤维材料的深度。创新的无纺材料结构,确保了强劲的研磨特性,理想的使用寿命,不会导致堵塞,同时还能够保证更均匀的加工效果。理想的柔韧度,方便在难以通达部位的作业。
灵活的高性能无纺布,磨料分布特别致密,直达纤维材料的深度。创新的无纺布结构,确保了强劲的研磨特性,理想的使用寿命,不会导致堵塞,同时还能够保证更均匀的磨削效果。理想的柔韧度,方便在难以接近的位置作业。
应用
中等/中等细度:广泛应用于清除表面锈迹、轻度污染、褪色,修磨经预磨削加工或者拉丝的表面或者用于涂装前去除油脂及清洁。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
3M 名称
DF
粒度
中细
粒度对比
280360
纤维结构
280
规格
A 极细
颜色
紫色
应用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
适用
石材
有条件适用
湿,最大
有条件适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
油漆
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
通用
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加