咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Duo 双测量刻度盘
商品编号
490440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490440 1
490440 2
490440 4
490440 5
大测量刻度的分辨率
小测量刻度的分辨率
0.1mm
0.01mm
0.1mm
0.01mm
0.5mm
0.05mm
0.1mm
0.01mm
销售价 数量
 
747.25
834.90
834.90
834.90
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Duo 双测量刻度盘
商品编号:490440 5

适用于

编号 490400、490410。
技术说明

带防刮伤硅酸盐玻璃镜头的消球差透镜系统。“二合一刻度”:宏刻度 (⌀ 25 mm) 和微刻度 (⌀ 2.5 mm)。宏刻度用于 8× 和 10× 放大时读数(编号 490400;490410)。

属性
大测量刻度的分辨率
0.1mm
小测量刻度的分辨率
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加