咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮支撑轮片 易弯曲/平整
商品编号
566692
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566692 115
566692 125
566692 180
外径
最大圆周速度
最高转速
配套适用的砂轮直径
115mm
80m/s
13300min-1
115mm
125mm
80m/s
12500min-1
125mm
180mm
80m/s
8500min-1
180mm
销售价 数量
 
290.91
305.59
458.13
  • 商品详情

商品详情

商品名称:纤维砂轮支撑轮片 易弯曲/平整
商品编号:566692 180
技术说明

纤维砂轮支撑轮片,特别耐高温。特殊的设计,能够充分发挥纤维砂轮的性能。
具有弹性的特种塑料支承盘,适合开展灵活的轮廓打磨。特别适合配套粒度为 60 以及更加精细的砂轮片。
额外提供 5/8 英寸夹紧螺母。
属性
外径
180mm
最大圆周速度
80m/s
最高转速
8500min-1
配套适用的砂轮直径
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加