首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
千叶砂轮片
千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装
商品编号
566300
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
LUKAS
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
砂轮直径 × 砂轮厚度
粒度
40
60
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
566300 40
566300 60
566300 40
566300 60
形状说明
砂轮直径
粒度
倾斜,叶片凸出
115mm
40
60
倾斜,叶片凸出
115mm
40
倾斜,叶片凸出
115mm
60
销售价
数量
107.64
107.64
107.64
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
MIRKA
DYNABRADE®
3M
TYROLIT
Pferd
LUKAS
3M Scotch-Brite™
BOSCH
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装
¥1025.14 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
40
60
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装
商品编号:566300
应用
用于加工
难以通达的部位,
轮廓打磨和
焊缝角的加工。
叶片突出量大,因而可以实现
柔和的打磨效果。
技术说明
镰刀形的叶片
(获得专利),和径向上同一根高强度的玻纤增强塑料芯体相结合。
没有支撑盘的设计
,因而
叶片可以非常的突出。
面层厚度特别大。M14 装夹螺纹,
无需装夹螺帽。
锆石刚玉(ZA)
,具有研磨效果的面层,适合
各类加工。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
螺纹
M14
为材料优化
钢
磨料缩写
ZA
最大圆周速度
80m/s
属性
形状说明
倾斜,叶片凸出
砂轮直径
115mm
粒度
40
形状说明
倾斜,叶片凸出
砂轮直径
115mm
粒度
60
应用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
干
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订