咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 XF 850 (CER)
商品编号
566556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566556 40
566556 60
566556 80
砂轮直径
粒度
125mm
40
125mm
60
125mm
80
销售价 数量
 
20.69
15.92
15.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 XF 850 (CER)
商品编号:566556
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

抗拉且柔韧性好的硫纤维。孔径 22 mm 并带有十字形槽。
通用型纤维砂轮片 VSM XF 850打磨性能强劲,且使用寿命长。研磨加工过程中不会产生高温。特别适用于各类合金钢和铝合金。
磨料类型:陶瓷 ZA 混合磨料,配合具有打磨效果的涂层(TOP SIZE)。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
孔直径
22.23mm
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
为材料优化
铝合金 不锈钢 -
磨料缩写
陶瓷
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
铝镁合金
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加