咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 XF 870 (CER)
商品编号
566460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566460 24
566460 36
566460 40
566460 50
566460 60
566460 80
566460 120
砂轮直径
粒度
115mm
24
115mm
36
115mm
40
115mm
50
115mm
60
115mm
80
115mm
120
销售价 数量
 
26.68
23.84
21.31
20.69
15.92
14.71
13.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 XF 870 (CER)
商品编号:566460
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

抗拉且柔韧性好的硫纤维。孔径 22 mm 并带有十字形槽。
VSM XF 870 纤维磨片具备出色的的打磨性能和刀具寿命。冷却研磨。特别适用于各类钢件、耐高温镍基合金和铬镍钢。
粒型:陶瓷磨料,配合具有研磨作用和冷却效果的涂层(TOP SIZE)。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
陶瓷
孔直径
22.23mm
为材料优化
不锈钢 钢 -
属性
应用
钛合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加