咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VSM纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A)
商品编号
566500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566500 16
566500 24
566500 36
566500 40
566500 50
566500 60
566500 80
566500 100
566500 120
制造商名称
砂轮直径
粒度
VSM KF 708
125mm
16
VSM KF 708
125mm
24
VSM KF 708
125mm
36
VSM KF 708
125mm
40
VSM KF 708
125mm
50
VSM KF 708
125mm
60
VSM KF 708
125mm
80
VSM KF 708
125mm
100
VSM KF 708
125mm
120
销售价 数量
 
9.94
9.03
8.22
7.81
7.61
7.31
7.20
7.20
7.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VSM纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A)
商品编号:566500
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 566670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
高品质的通用型纤维打磨片 VSM KF 708,用来打磨金属,塑料,木材等类似材料。磨料类型:半精刚玉(A)。
技术参数
孔直径
22.23mm
磨料缩写
A
为材料优化
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
木材
适用
钛合金
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加