首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
仪器仪表检测
水平仪及配件
计数器
测速计及配件
频闪仪及配件
测电笔及配件
万用表及配件
测电钳及配件
仪器配件
热成像仪
红外测温仪及配件
温湿度仪
测温仪及配件
气候测量仪及配件
声级测量仪及配件
测距仪
拉力计
测力计
秤
其他
水平仪及配件
罐形水准镜
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
罐形水准镜
商品编号
467492
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BMI®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
长度
直径
30
80
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
467492 30
467492 80
467492 30
467492 80
直径
高度
80mm
30mm
12mm
11mm
30mm
11mm
80mm
12mm
销售价
数量
168.80
747.25
168.80
747.25
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
水平仪及配件
计数器
测速计及配件
频闪仪及配件
测电笔及配件
万用表及配件
测电钳及配件
仪器配件
热成像仪
红外测温仪及配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
wiha
STABILA®
Tajima
BMI®
Stiefelmayer
Leica Geosystems
BOSCH
ROECKLE®
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
罐形水准镜
¥152.50 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
长度:
30
80
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:罐形水准镜
商品编号:467492
80
技术说明
经久耐用的塑料壳体,带有 3 个安装固定孔。圆形水准镜,带有环形刻度,用于在两个轴中进行水平对齐调整。
技术说明
带有 3 个额外的圆环标记(1°,2° 和 3°)。
属性
直径
30mm
高度
11mm
直径
80mm
高度
12mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订