咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水平仪 带可开关电磁铁
商品编号
467010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467010 250
467010 400
467010 600
垂直水准仪数量
标准位置下的误差极限
水平水准仪数量
透射
长度
1
0.5mm/m
1
250mm
1
0.5mm/m
1
400mm
0.5mm/m
600mm
销售价 数量
 
955.79
1113.84
1323.41

商品详情

商品名称:水平仪 带可开关电磁铁
商品编号:467010 400

技术说明

由坚固,经阳极氧化处理的铝型材制成。平面和 V 形测量面。可接通的磁铁装置可吸附在水平表面,也可吸附在例如管面上。水准泡具有放大作用,在观察水准泡时,不会出现扭曲变形现象。也可从上边清晰查看端部垂直水准泡。仰测时的误差极限:0.5 mm/m。
Hedgehog text
磁性开关
端部水准泡
几乎可以从任何位置上观察。

属性
垂直水准仪数量
1
标准位置下的误差极限
0.5mm/m
水平水准仪数量
1
透射
长度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加