咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木制折尺“Schwedenmeter”
商品编号
466018
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
466018 2
厚度
宽度
折尺的节数
长度
2.3mm
17mm
10
2m
销售价 数量
 
154.24

商品详情

商品名称:木制折尺“Schwedenmeter”
商品编号:466018 2
技术说明

原厂瑞典式折尺。顶部和底部各一条毫米刻度。通过黑/红双重刻度,方便读取。高弹性的尺身,采用瑞典桦木,无色涂装。稳定且上油润滑的活节,隐藏式的活节铆钉。
技术参数
标准
EG III
属性
厚度
2.3mm
宽度
17mm
折尺的节数
10
长度
2m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加