首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
尺类
直尺
卷尺
折尺
卷尺
盒装软质钢卷尺
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
盒装软质钢卷尺
商品编号
462390
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BMI®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
带长
带长
10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
462390 10
462390 10
外壳 宽度
外壳 长度
外壳 高度
带宽
带长
标准
20mm
79mm
79mm
10mm
10m
EG II
20mm
79mm
79mm
10mm
10m
EG II
销售价
数量
430.33
430.33
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
直尺
卷尺
折尺
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Tajima
BMI®
Schwenk
BOSCH
STANLEY
BOOHER宝合
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
盒装软质钢卷尺
¥388.29 元
起
车刀杆 左向
¥2597.42 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
带长:
10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:盒装软质钢卷尺
商品编号:462390
10
技术说明
白色,两面烤漆,钢制卷尺。
经过淬硬,防锈且防潮,带有白色的人造树脂涂层,因而特别耐磨。可以折叠的端钩(尺寸刻度从端钩内侧开始)。抗冲击塑料材质的壳体。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
20mm
外壳 长度
79mm
外壳 高度
79mm
带宽
10mm
带长
10m
标准
EG II
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订