咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刃边直尺,磨光处理,带盒包装
商品编号
460100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
460100 75
460100 100
460100 125
460100 150
460100 200
460100 300
460100 500
测量边直线度公差
长度
0.002mm
75mm
0.002mm
100mm
0.003mm
125mm
0.003mm
150mm
0.003mm
200mm
0.003mm
300mm
0.004mm
500mm
销售价 数量
 
314.36
352.86
398.87
470.51
590.06
1099.21
2913.41

商品详情

商品名称:刃边直尺,磨光处理,带盒包装
商品编号:460100 75
提示

测量边直线度公差对应对称面位移范围 ±15°。
技术说明

经过淬硬,研磨和精密珩磨加工的直尺测量边。楔形的截面,内宽外窄,方便在拐角,沟槽,缺口等部位开展测量。配有塑料隔热柄,作为手部的隔热防护。
由时效处理的特种钢制成,两刃经磨光处理(不反光)。
技术参数
校准
F6
包装
盒子
标准
DIN 874
属性
测量边直线度公差
0.002mm
长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加