首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
角度测量
直角尺及套装
量角器及配件
角尺
圆规
划线器及配件
测角仪
划线器及配件
划线规 INOX
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
划线规 INOX
商品编号
446350
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
总长度
测量和划线范围
100
200
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
446350 100
446350 200
446350 100
446350 200
测量和划线范围
误差范围
0mm - 100mm
0mm - 200mm
200µm
0mm - 100mm
200µm
0mm - 200mm
200µm
销售价
数量
318.68
358.99
318.68
358.99
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
直角尺及套装
量角器及配件
角尺
圆规
划线器及配件
测角仪
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Tajima
Mitutoyo
PB SWISS TOOLS
Ticom®
ricomarker®
HULTAFORS
BOSCH
GESIPA®
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
Garant卷尺
¥142.37
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥383.85
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
3 合 1 夹克
¥1256.00
HOLEX秋季上新软壳夹克稳定聚酯面料
¥508.19
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
HOLEX软壳背心
¥413.51
最近浏览
清空
划线规 INOX
¥212.06 元
起
GARANT MasterSteel
HT
锥形锪钻套装,带 3 个夹持面,编号 150352,配有匣盒 90°
¥2264.00 元
起
再生棉手套 TF-10-500-ZS
¥0.93 元
起
低帮鞋,黑色 安全鞋 comfort black ESD,S3 W2
¥1106.91 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
总长度:
100
200
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:划线规 INOX
商品编号:446350
200
应用
只需靠在工件上,就可以按照刻度,实现快速精确的划线,以及 45° 或者 90° 斜角接缝的划线。
技术说明
可以调节的码尺,一头为平头,另一头则呈 90°。可以在任何位置上固定住码尺。
技术参数
校准
F8
材料
不锈钢,INOX
属性
测量和划线范围
0mm - 100mm
误差范围
200µm
测量和划线范围
0mm - 200mm
误差范围
200µm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订