咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
划线尺带平直划块
商品编号
446150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
划线长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
446150 200
446150 250
446150 300
划线边宽度
划线长度
刻度/读数
误差范围
40mm
200mm
0.1mm
200µm
40mm
250mm
0.1mm
200µm
40mm
300mm
0.1mm
200µm
销售价 数量
 
711.34
810.64
891.53

商品详情

商品名称:划线尺带平直划块
商品编号:446150 300
技术说明

亚光表面,带有清晰的刻度。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
校准
F8
属性
划线边宽度
40mm
划线长度
300mm
刻度/读数
0.1mm
误差范围
200µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加