咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度卡尺 IP67,带 i-wi
商品编号
418703
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显深度卡尺 IP67,带 i-wi
商品编号:418703
技术说明

先进且节能的测量系统。测量面经过精研加工。带预设(尺寸预设),例如用于通过编号 418630 的测量头进行间距测量。测量轨道前端带有精细且经过淬硬加工的测量柱,直径 1.5 mm,5 mm 长。
大尺寸的 LCD 显示,11 mm 字符高度。内置无线数据接口 i-wi,防尘且防水,待机使用时间大约 3 年。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
可选附件

编号为 418610,长度为 300 mm 的附加测桥,编号为 418630 的用于测量间距的测头。
无线数据传输:i-wi 无线接收器,编号 498912。
技术参数
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加