咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深度游标卡尺
商品编号
418000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418000 100
418000 200
418000 300
418000 500
418000 800
418000 1000
刻度
包装
测桥长度
测量头 a
测量头 b
测量导轨横截面
测量范围
游标长度
1/20mm
盒子
50mm
1mm
8mm
8×3mm
0mm - 100mm
39mm
1/20mm
盒子
100mm
5mm
7mm
8×3mm
0mm - 200mm
39mm
1/20mm
盒子
150mm
6mm
9mm
12×4mm
0mm - 300mm
39mm
1/20mm
稳定的盒体
150mm
6mm
9mm
12×4mm
0mm - 500mm
39mm
1/20mm
稳定的盒体
250mm
10mm
13mm
20×5mm
0mm - 800mm
39mm
1/20mm
稳定的盒体
250mm
10mm
13mm
20×5mm
0mm - 1000mm
39mm
销售价 数量
 
1283.03
1231.50
1584.35
3281.03
9190.31
11910.64

商品详情

商品名称:深度游标卡尺
商品编号:418000 100
供货范围

从规格 500 起带包装盒。
技术说明

主尺和游标上带有清晰的刻度。测量面经精细研磨,游标亚光镀铬。
技术说明
前端测量杆带有一根经过硬化处理的精密测量针(1.0 mm ⌀,8 mm 长)。测量杆可以插拔。
技术参数
标准
DIN 862
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
校准
A1
属性
刻度
1/20mm
包装
盒子
测桥长度
50mm
测量头 a
1mm
测量头 b
8mm
测量导轨横截面
8×3mm
测量范围
0mm - 100mm
游标长度
39mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加