咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内卡规 带长型触杆
商品编号
438953
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438953 15-65
438953 40-90
438953 70-120
IP 保护等级
最大探测臂长度(测量深度)
最大槽深
最小槽宽
校准
测量范围
测量表头直径
硬质合金球形测头直径
误差范围
读数
IP 65
188mm
4.5mm
2.5mm
C7
15mm - 65mm
66mm
1.5mm
0.05mm
0.05mm
IP 65
192mm
8mm
3.3mm
C7
40mm - 90mm
66mm
2mm
0.05mm
0.05mm
IP 65
192mm
8mm
3.3mm
C7
70mm - 120mm
66mm
2mm
0.05mm
0.05mm
销售价 数量
 
6712.36
6712.36
7743.05

商品详情

商品名称:内卡规 带长型触杆
商品编号:438953 70-120
技术说明

1 个固定的和 1 个可移动的测臂,带有硬质合金球形测头。可移动测臂的偏转量可显示在表头上。测量结果可直接读取。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 65
最大探测臂长度(测量深度)
192mm
最大槽深
8mm
最小槽宽
3.3mm
校准
C7
测量范围
70mm - 120mm
测量表头直径
66mm
硬质合金球形测头直径
2mm
误差范围
0.05mm
读数
0.05mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加