咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内卡规
商品编号
438950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438950 5-15
438950 10-30
438950 20-40
438950 30-50
438950 40-60
438950 50-70
438950 60-80
IP 保护等级
最大探测臂长度(测量深度)
最大槽深
最小槽宽
校准
测量范围
测量表头直径
硬质合金球形测头直径
误差范围
读数
IP 65
35mm
2.3mm
0.8mm
C7
5mm - 15mm
65mm
0.6mm
0.015mm
0.005mm
IP 65
80mm
5.2mm
1.2mm
C7
10mm - 30mm
65mm
1mm
0.03mm
0.01mm
IP 65
80mm
7mm
1.2mm
C7
20mm - 40mm
65mm
1mm
0.03mm
0.01mm
IP 65
80mm
7mm
1.2mm
C7
30mm - 50mm
65mm
1mm
0.03mm
0.01mm
IP 65
80mm
8mm
1.2mm
C7
40mm - 60mm
65mm
1mm
0.03mm
0.01mm
IP 65
80mm
8mm
1.2mm
C7
50mm - 70mm
65mm
1mm
0.03mm
0.01mm
IP 65
80mm
8mm
1.2mm
C7
60mm - 80mm
65mm
1mm
0.03mm
0.01mm
销售价 数量
 
5724.49
5724.49
5724.49
5724.49
5836.27
5836.27
5836.27

商品详情

商品名称:内卡规
商品编号:438950 60-80
技术说明

1 个固定的和 1 个可移动的测臂,带有硬质合金球形测头。可移动测臂的偏转量可显示在表头上。测量结果可直接读取。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 65
最大探测臂长度(测量深度)
80mm
最大槽深
8mm
最小槽宽
1.2mm
校准
C7
测量范围
60mm - 80mm
测量表头直径
65mm
硬质合金球形测头直径
1mm
误差范围
0.03mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加