咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
感应式线性测量探头 可插拔
商品编号
434750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
434750 P1300MA
434750 P1300TA
IP 保护等级
±0.5 mm 条件下的线性误差
±1.0 mm 条件下的线性误差
兼容性
制造商名称
测量范围
电子零点测力
重复精度
IP 64
0.4µm
1.5µm
Mahr
P 1300MA
±2mm
0,75 ±0,15N
0.1µm
IP 64
1µm
3µm
Tesa
P 1300TA
±2mm
0,75 ±0,15N
0.1µm
销售价 数量
 
4693.17
4693.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:感应式线性测量探头 可插拔
商品编号:434750
供货范围

配套操作说明书,连接电缆(2.5 m)。
可选附件

测力弹簧,延长电缆。
应用

各种精度要求高的测量工作,特别是在生产制造领域。
在探针上采用直接插接 − 特别适用于测量工装。
技术说明

感应式的长度测头,和 Mahr 或者 Tesa 的半桥测量技术兼容。特别稳定,采用滚珠导卫,并且借助镍铁合金实现屏蔽,可以防止电磁干扰。在整个量程范围内确保了极高的线性。电缆可以通过随附的盖帽进行弯折。
90° 压缩空气接头。
技术参数
校准
价格承索
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加