咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马尔Mahr数显游标卡尺 带大尺寸显示器和圆形深度规
商品编号
A41271
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A41271 150
供电
存在深度规
工作时间
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
测量值保存
测量范围
液晶显示器字符高度
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
大约 3 年
081560 CR2032
1
DIN 862
MAHR Reference Lock 系统
0mm - 150mm
11mm
40mm
0.03mm
0.0005mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:德国马尔Mahr数显游标卡尺 带大尺寸显示器和圆形深度规
商品编号:A41271 150

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
技术说明

清晰且对比度强的 LCD 显示屏,字符大小 11 mm。现代化的节能测量系统,连续使用时间长达 3 年。基准锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。经过珩磨加工的导轨,测量表面经过精密珩磨加工。

技术参数
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
属性
供电
电池驱动
存在深度规
工作时间
大约 3 年
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
DIN 862
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
测量范围
0mm - 150mm
液晶显示器字符高度
11mm
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加