咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带表式千分尺
商品编号
424800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
424800 0-25
424800 25-50
424800 50-100
424800 100-150
424800 150-200
主轴直径
千分尺读数精度
微分筒直径
测量范围
精密量表测量范围
精密量表读数精度
7.5mm
0.01mm
18mm
±0.05mm
0.001mm
7.5mm
0.01mm
18mm
25mm - 50mm
±0.05mm
0.001mm
7.5mm
0.01mm
18mm
50mm - 100mm
±0.05mm
0.001mm
7.5mm
0.01mm
18mm
100mm - 150mm
±0.05mm
0.001mm
7.5mm
0.01mm
18mm
150mm - 200mm
±0.05mm
0.001mm
销售价 数量
 
9378.01
10353.75
11742.00
12547.23
13114.83

商品详情

商品名称:带表式千分尺
商品编号:424800 0-25

供货范围

包括编号 434674,规格 50/1 的量表。
精度

带表式 DIN 863 − 千分尺的精确度为 2 µm。
技术说明

测微螺杆由不锈钢制成,经硬化和研磨处理。硬质合金测砧,操作及刻度部分为缎纹镀铬。带隔热护板,测力恒定,可移动测砧,配合可伸缩式测杆定位。特别适用于成批生产的零件。

技术参数
标准
DIN 863
校准
C3 B1 -
包装
稳定的盒体
微分筒刻度
1/50mm
属性
主轴直径
7.5mm
千分尺读数精度
0.01mm
微分筒直径
18mm
测量范围
精密量表测量范围
±0.05mm
精密量表读数精度
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加