咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全量表
商品编号
432405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432405 0,08/58
432405 0,8/58
432405 0,16/58
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
标准
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
超程
2µm
0.001mm
58mm
工厂标准
C2
1.3N - 1.8N
0.08mm
4.5mm
7µm
0.01mm
58mm
DIN 878
C1
0.8N - 1.2N
0.8mm
7mm
2µm
0.001mm
工厂标准
C2
1.3N - 1.8N
0.16mm
8mm
4.5mm
销售价 数量
 
2838.14
596.61
2838.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:安全量表
商品编号:432405 0,8/58
技术说明

尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。带有撞击防护的精密量表,安全量表,并且有一定的缓冲行程。非常轻便但却经久耐用的防尘设计。夹紧柄 ⌀ 8 mm h6。
通过组合齿轮杆联动装置,获得最高的精度。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
偏差跨度 fe
7µm
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
58mm
标准
DIN 878
校准
C1
测量力
0.8N - 1.2N
测量范围
0.8mm
装夹柄直径 h6
超程
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加