咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Winkeltronic 量角器,分辨率 0.1 度
商品编号
467540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467540 400
467540 600
供电
刻度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
误差范围
长度
电池驱动
0.1degrees
081561 LR6
4
0degrees - 200degrees
0.2degrees
400mm
电池驱动
0.1degrees
081561 LR6
4
0degrees - 200degrees
0.2degrees
600mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Winkeltronic 量角器,分辨率 0.1 度
商品编号:467540 600
供货范围

配有 4 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和包装盒。
技术说明

量角器可精确显示活动测量臂的张开角度。具有集成的水平及垂直水平仪。数值保留键用于锁定测量值。可以在任意位置上使显示器归零。
技术参数
校准
H2
属性
供电
电池驱动
刻度
0.1degrees
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
4
测量范围
0degrees - 200degrees
误差范围
0.2degrees
长度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加