咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX千分表 测量范围 / 本体 ⌀: 10/58Bmm
商品编号
431980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431980 10/58
431980 10/58B
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
量表背板上的孔眼
0.01mm
58mm
1mm
DIN 878
C1
0.4N - 1.4N
10mm
0.01mm
58mm
1mm
DIN 878
C1
0.4N - 1.4N
10mm
销售价 数量
 
374.73
374.73
  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX千分表 测量范围 / 本体 ⌀: 10/58Bmm
商品编号:431980 10/58

可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。精密量表,采用金属壳体,夹柄直径 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。可以通过外环,将表盘旋转至指针零位。中心指针显示 1/100 mm 的读数精度,小刻度盘上的小指针则显示 1 mm 的读数精度。
外环上带有 2 个可以调整的容差标记。

技术参数
包装
稳定的盒体
属性
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
58mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
DIN 878
校准
C1
测量力
0.4N - 1.4N
测量范围
10mm
量表背板上的孔眼
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加