咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密大型量表 防震
商品编号
432900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432900 10/80
432900 10/100
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
17µm
0.01mm
80mm
1mm
工厂标准
C1
1N - 1.8N
10mm
17µm
0.01mm
100mm
1mm
工厂标准
C1
1N - 1.8N
10mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密大型量表 防震
商品编号:432900 10/80
技术说明

符合 DIN EN ISO 463,2006 年 6 月版的要求。表盘直径 ⌀ 更大,刻度线间距大,抗撞击机械设计。亚光镀铬的铜制外壳,夹紧柄 ⌀ 8 mm h6,经过硬化处理以及磨削加工。刻度盘可以通过外环旋转至指针零位。外环带有两个可以调节的公差刻度。中心指针可以实现精度 1/100 mm 的读数,辅助刻度的小指针可以进行精度 1 mm 的读数。
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
偏差跨度 fe
17µm
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
80mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
工厂标准
校准
C1
测量力
1N - 1.8N
测量范围
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加