咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
量表
商品编号
431896
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431896 10/58
431896 30/58
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
50µm
0.1mm
58mm
65µm
10mm
工厂标准
C1
0.7N - 1.2N
10mm
50µm
0.1mm
58mm
65µm
10mm
工厂标准
C1
0.8N - 1.3N
30mm
销售价 数量
 
707.18
852.04
  • 商品详情

商品详情

商品名称:量表
商品编号:431896 30/58
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

尺寸符合 DIN EN ISO 463,2006 年 06 月版的要求。坚固的量表,采用金属壳体,夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。可以通过外环,将表盘旋转至指针零位。
技术说明
线性辅助刻度,用于读取旋转圈数。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
偏差跨度 fe
50µm
刻度分辨率
0.1mm
外壳直径
58mm
总偏差跨度 f
65µm
指针每旋转一圈的读数
10mm
标准
工厂标准
校准
C1
测量力
0.8N - 1.3N
测量范围
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加