咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气焊工具组套
商品编号
082250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082250 75
082250 130
加热功率无级可调范围
加热时间
最高焊接峰值温度
每次充气后持续使用时间
气体种类
气热烙铁重量
点火方式
焊嘴宽度
15W - 75W
约为 46s
580°C
30min - 90min
丁烷气体
73g
压电式点火系统
1mm - 4.8mm
25W - 130W
大约 50s
580°C
40min - 120min
丁烷气体
121g
压电式点火系统
1mm - 4.8mm
销售价 数量
 
1939.04
2525.19

商品详情

商品名称:气焊工具组套
商品编号:082250 75
供货范围

配套提供 1.0、2.4、3.2 和 4.8 mm 凿形焊嘴。带喷焰嘴(最高 1400 °C)、高温气体喷嘴(最高 700 °C)、热切刀、用于收缩收缩软管的反射板、清洁海绵以及海绵容器,收纳在实用的塑料盒内。
技术说明

符合人体工学设计的气焊烙铁,具有简便的压力点火性能。使用常见的丁烷气体(例如:用于气体点火器)。
应用

在维修和保养过程中,特别是在无电源供应或电源被关断的情况下使用。
属性
加热功率无级可调范围
15W - 75W
加热时间
约为 46s
最高焊接峰值温度
580°C
每次充气后持续使用时间
30min - 90min
气体种类
丁烷气体
气热烙铁重量
73g
点火方式
压电式点火系统
焊嘴宽度
1mm - 4.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加