咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速烙铁 Multi-Sprint
商品编号
082200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082200 960ED
3 分钟后的焊接峰值温度
ERSA 类型
不包括线路在内的重量
供电
加热功率
焊嘴宽度
350°C
960ED
100g
电源驱动
75W 150W
3.2mm
销售价 数量
 
1033.23
  • 商品详情

商品详情

商品名称:快速烙铁 Multi-Sprint
商品编号:082200 960ED
应用

尤其适用于装配和维修领域,焊接装置可在 15 − 100 W 使用范围内(作为标准焊铁)应用广泛。
技术说明

极为轻便的焊枪无需变压器且带有 PTC 加热元件。预热时间约 20 秒。通过间歇按动按钮,可使输送热量与焊接所需热量相匹配。内热型焊嘴效率高。馈线长 1.5 m。
属性
3 分钟后的焊接峰值温度
350°C
ERSA 类型
960ED
不包括线路在内的重量
100g
供电
电源驱动
加热功率
75W 150W
焊嘴宽度
3.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加