咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带温度控制的通用焊铁 Multi-TC
商品编号
082150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
加热功率
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082150 75
不包括线路在内的重量
供电
加热功率
加热时间
焊接峰值温度调节范围
60g
电源驱动
75W 285W
大约 34s
250°C - 450°C
销售价 数量
 
3233.78
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带温度控制的通用焊铁 Multi-TC
商品编号:082150 75
应用

方便携带,适合服务,维修保养和维修领域的使用。ERSA Multi-TC 的功能和一台大型焊接工作站的相当,但不包括电隔离。
技术说明

性能强劲的通用型电烙铁,配套的温度传感器直接位于内部加热的烙铁头下方,能够实现精确的温度控制。通过将这一直接温度采集功能和内置在握柄中的精确控制电路相互结合,不仅可以在敏感的电子元器件上开展最精细的焊接作业,而且还可以开展对热能需求非常大的焊接作业
属性
不包括线路在内的重量
60g
供电
电源驱动
加热功率
75W 285W
加热时间
大约 34s
焊接峰值温度调节范围
250°C - 450°C
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加