咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩寻物镜
商品编号
081630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
镜体尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081630 14
081630 20
081630 30
081630 43X65
081630 50
081630 83
镜子宽度
镜子直径
镜子长度
长度(不含镜体)
14mm
270mm - 640mm
20mm
270mm - 640mm
30mm
270mm - 980mm
43mm
65mm
270mm - 980mm
50mm
270mm - 980mm
83mm
270mm - 980mm
销售价 数量
 
449.75
393.20
466.37
506.28
506.28
558.77

商品详情

商品名称:伸缩寻物镜
商品编号:081630 83
技术说明

探测镜带有金属边缘框架,镜杆镀铬。
带有可拉出的伸缩式镜杆。旋转安全可靠,大手柄和牢靠耐用的节点。
属性
镜子宽度
镜子直径
83mm
镜子长度
长度(不含镜体)
270mm - 980mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加