咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207480 2/6
207480 3/6
207480 4/6
207480 5/6
207480 6
207480 8
207480 10
207480 12
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
齿数 Z
1.25
0.1mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
54mm
6mm
45degrees
0.01mm
0.008mm
4
1.25
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
54mm
6mm
45degrees
0.01mm
0.008mm
4
1.25
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.016mm
4
1.25
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.016mm
4
1.25
0.3mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
6mm
45degrees
0.03mm
0.024mm
4
1.25
0.4mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
58mm
8mm
45degrees
0.039mm
0.032mm
4
1.25
0.5mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
66mm
10mm
45degrees
0.048mm
0.04mm
4
1.25
0.6mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
12mm
45degrees
0.057mm
0.05mm
4
销售价 数量
 
1351.63
1326.57
1317.86
1322.48
1323.55
1827.10
2916.07
4218.28

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207480 8

技术说明

特殊的几何结构,用于加工钛和钛合金。4 条端面切削刃直至中心。因此,作为真正的 4 刃铣刀适用于所有切割深度。
公差:半径轮廓 = ± 0.005 mm。
提示

可提供新一代产品!推荐的后继产品编号为 207482。

技术参数
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
型号
N
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对侧铣 -
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
属性
vc 的修正系数
1.25
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.039mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.032mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
Inconel
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加