咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金雕刻铣刀 60°
商品编号
208040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208040 3
208040 4
208040 6
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
15mm
15mm
15mm
50mm
3mm
0.01mm
1
1.25
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
18mm
18mm
18mm
50mm
4mm
0.02mm
1
1.25
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
20mm
20mm
20mm
54mm
6mm
0.03mm
1
销售价 数量
 
887.05
984.07
1264.70
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金雕刻铣刀 60°
商品编号:208040 6
应用

用于雕刻轮廓。
提示

fz 针对 ae = 1.0×D
技术参数
公差,公称直径
h6
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
锥头锪钻钻尖角
60degrees
内冷式
型号
N
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
60degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
20mm
切槽时的最大切割深度 ap max
20mm
切边时的最大切割深度 ap max
20mm
总长度 L
54mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.03mm
齿数 Z
1
应用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
有条件适用
铝,塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加