咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6M
  • 8
  • 8M
  • 10
  • 10M
  • 12
  • 12M
  • 14
  • 16
  • 16M
  • 18
  • 20
  • 20M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203014 3
203014 4
203014 5
203014 6
203014 6M
203014 8
203014 8M
203014 10
203014 10M
203014 12
203014 12M
203014 14
203014 16
203014 16M
203014 18
203014 20
203014 20M
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.015mm
0.012mm
2.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.015mm
0.012mm
3.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.025mm
0.025mm
4.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
18mm
6mm
18mm
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
21mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.04mm
0.025mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
24mm
8mm
24mm
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.04mm
0.025mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.045mm
0.04mm
9.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
30mm
10mm
30mm
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.045mm
0.04mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.05mm
0.04mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm
12mm
36mm
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.05mm
0.04mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.05mm
0.04mm
13.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
36mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.055mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm
16mm
48mm
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.055mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
36mm
18mm
36mm
104mm
42mm
18mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.07mm
17.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
20mm
41mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm
20mm
60mm
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
712.36
712.36
712.36
712.36
903.13
995.88
1226.09
1692.88
1980.62
2170.03
2729.30
3884.01
4939.49
5849.63
6529.12
9206.82
11290.29

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203014 8M

提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 203013、203015、203021、203027。

技术说明

特殊的 TiSi 涂层。

技术参数
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
型号
N
切削加工策略
HPC
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
涂层
TiSi
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
TOOLOX 33
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
空气
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加