咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金去毛刺刀 90°
商品编号
208110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208110 6
208110 8
208110 10
208110 12
208110 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
4.2mm
4.2mm
4.2mm
4.2mm
57mm
6mm
0.03mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
5.6mm
5.6mm
5.6mm
5.6mm
63mm
8mm
0.04mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
7mm
7mm
7mm
7mm
72mm
10mm
0.05mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
8.5mm
8.5mm
8.5mm
8.5mm
83mm
12mm
0.06mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
93mm
16mm
0.08mm
4
销售价 数量
 
801.22
1175.97
1797.87
2705.54
5772.02

商品详情

商品名称:整体硬质合金去毛刺刀 90°
商品编号:208110 8
技术说明

公差:尺寸 S = ±0.1 mm,顶尖角 ±10 角分。
带特殊槽型,切削极为平滑。
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
内冷式
标准
工厂标准
公差,公称直径
h6
横向进给方向
水平和倾斜
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
倒角铣削
45degrees
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
5.6mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
5.6mm
尺寸 s
5.6mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.04mm
齿数 Z
4
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
空气
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加