咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金正向/反向去毛刺铣刀 氮化钛铝TiAlN图层
商品编号
208180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
  • 3
  • 3,8
  • 4
  • 4,8
  • 5
  • 5,8
  • 6
  • 7,8
  • 8
  • 9,8
  • 10
  • 11,8
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208180 3
208180 3,8
208180 4
208180 4,8
208180 5
208180 5,8
208180 6
208180 7,8
208180 8
208180 9,8
208180 10
208180 11,8
208180 12
L2 +0,5
L4 +0,5
⌀ D1 +0.05
修正系数 fz
倒角铣削
切刃直径 DC
切边时的最大切割深度 ap max
型式
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
2mm
10mm
2.2mm
1.25
向前和向后 45
3mm
1mm
尖头
75mm
4mm
0.01mm
4
2.7mm
13mm
2.9mm
1.25
向前和向后 45
3.8mm
1.35mm
尖头
75mm
4mm
0.01mm
4
2.7mm
13mm
2.9mm
1.25
向前和向后 45
4mm
1.35mm
尖头
75mm
4mm
0.01mm
4
3mm
15mm
3.9mm
1.25
向前和向后 45
4.8mm
1.5mm
尖头
75mm
5mm
0.01mm
4
3mm
15mm
3.9mm
1.25
向前和向后 45
5mm
1.5mm
尖头
75mm
5mm
0.01mm
4
4mm
15mm
3.9mm
1.25
向前和向后 45
5.8mm
2mm
尖头
100mm
6mm
0.01mm
4
4mm
15mm
3.9mm
1.25
向前和向后 45
6mm
2mm
尖头
100mm
6mm
0.01mm
4
2mm
98mm
1.25
向前和向后 45
7.8mm
1mm
平头
100mm
6mm
0.012mm
4
2mm
98mm
1.25
向前和向后 45
8mm
1mm
平头
100mm
6mm
0.012mm
4
4mm
96mm
1.25
向前和向后 45
9.8mm
2mm
平头
100mm
6mm
0.014mm
4
4mm
96mm
1.25
向前和向后 45
10mm
2mm
平头
100mm
6mm
0.014mm
4
6mm
94mm
1.25
向前和向后 45
11.8mm
3mm
平头
100mm
6mm
0.017mm
4
6mm
94mm
1.25
向前和向后 45
12mm
3mm
平头
100mm
6mm
0.017mm
4
销售价 数量
 
1654.17
1705.06
1705.06
1826.08
1861.33
2248.64
2248.64
2833.88
2835.99
3379.22
3377.12
3968.36
3968.36

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金正向/反向去毛刺铣刀 氮化钛铝TiAlN图层
商品编号:208180 9,8

应用

用于正向反向去毛刺,以及难以通达部位的开倒角
适用于轮廓的加工
技术说明

超长刀柄。
正向反向45°研磨处理的铣刀头。

技术参数
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
公差,公称直径
±0.05
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
锥头锪钻钻尖角
90degrees
型号
N
铣削加工的切宽 ae
0.25×L2,针对切边
属性
L2 +0,5
4mm
L4 +0,5
96mm
⌀ D1 +0.05
修正系数 fz
1.25
倒角铣削
向前和向后 45
切刃直径 DC
9.8mm
切边时的最大切割深度 ap max
2mm
型式
平头
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.014mm
齿数 Z
4
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
通用
有条件适用
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加