咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
预调节设备底柜
商品编号
354767
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
354767 1500
宽度
深度
高度
1500mm
700mm
840mm
销售价 数量
 
26693.00

商品详情

商品名称:预调节设备底柜
商品编号:354767 1500
提示

由于日光或者灯光照射产生颜色变化属于正常现象,不接受投诉。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉 RAL 7016 深灰色。
适用于

预调节设备,编号 354760 和 355010。
技术说明

外壳采用焊接钢板,Beolin 材质的工作台面,包边条为石墨材质,厚度 3 mm。包含 GARANT 锁具系统
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
平板厚度
50mm
工作台 高度
840mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
宽度
1500mm
深度
700mm
高度
840mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加