咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
笔记本电脑柜
商品编号
944460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
格层数量/类型
  • 9/DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944460 9/DE
F 型插座数量
供电
宽度
插座类型
最大连接功率
有效宽度
有效深度
格层数量
每个隔间的有效高度
深度
深度,单位:G
货格伸入宽度
货格伸入高度
输入端插头类型
重量
霍夫曼孔壁网格板
额定电压
高度
18
电源驱动
400mm
F
3.6kW
395mm
430mm
9
209mm
500mm
20
340mm
162mm
F
46kg
9×9
250V
2000mm
销售价 数量
 
25163.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 9/DE
数量:

商品详情

商品名称:笔记本电脑柜
商品编号:944460 9/DE

标准

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,格层门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

笔记本电脑/手机柜配有 9 个可单独上锁的格层。每个格层配有两个 230 V 交流接口,采用 2 个 F 型 插座。背面有电源接口,配备长 1.5 m 的电缆和 F 型德国规格插头。带 □ 9×9 mm 37 mm 间隔的背壁板用于固定 GARANT easyFix 挂钩和支架。搁板和柜底带有通风孔。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加