咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD Vario 工作台,带柜体,高度 850 mm, ESD 板
商品编号
972152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972152 1500/5
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
系列
高度
50mm
750mm
1500mm
250kg
5
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
500mm
425mm
vario
850mm
销售价 数量
 
26872.47

商品详情

商品名称:ESD Vario 工作台,带柜体,高度 850 mm, ESD 板
商品编号:972152 1500/5
供货范围

2 个底脚,1 对角撑板,外壳带抽屉,工作台面。
颜色

柜体和底脚件为浅灰色,近似于 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

接地模块(编号 972827,规格尺寸 INT2W)的中央孔位于 ESD 工作台面底侧。接地模块须单独订购。
可自行组装,节省运费,供货时不提供安装服务。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。底脚件,50 mm 宽,带横向支撑杆和固定件,用于以间隔 25 mm 调节高度。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。配有 1 连接角板,用于加固。抽屉可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。由 50 mm 容积导电刨花板制成的工作板。上层由导电的 HPL 层压材料 EGB 0.8 mm 制成。反向布置的底面由白色层压材料制成。环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。带内置钢管用作加固型材。
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
抽屉个数
5
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉柜外部宽度
400mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
500mm
抽屉柜柜体有效高度
425mm
系列
vario
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加