咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架
商品编号
431010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431010 630X400
431010 630X630
431010 800X600
431010 1000X630
431010 1200X800
431010 1500X1000
431010 2000X1000
均匀分布情况下的承重量
底柜 宽度
底柜 深度
底柜高度
底柜高度包括轴承饰边
500kg
606mm
400mm
710mm
770mm
500kg
606mm
600mm
710mm
770mm
500kg
606mm
600mm
710mm
770mm
1000kg
856mm
600mm
710mm
770mm
1000kg
906mm
650mm
710mm
770mm
2000kg
1106mm
800mm
710mm
770mm
2000kg
1506mm
800mm
710mm
770mm
销售价 数量
 
10976.14
11630.28
11630.28
12652.02
13507.69
17519.84
19873.15

商品详情

商品名称:支架
商品编号:431010 630X400

技术说明

稳固的焊接结构,配有全套支座。可通过高度调节螺栓补偿地面不平。
底架,型钢,涂装 RAL 7035 浅灰色。储物板由交叉胶粘的竹材制成。
提示

请为振动隔离垫块订购 4 个编号 086002 规格尺寸 850。

属性
均匀分布情况下的承重量
500kg
底柜 宽度
606mm
底柜 深度
400mm
底柜高度
710mm
底柜高度包括轴承饰边
770mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加