咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号
215413
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ D / Zeff
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215413 20/2
215413 25/2
215413 25/3
215413 32/3
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
系列
转位刀片螺栓套件
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
转位式刀片数量
轴向前角刀具
20mm
95mm
45mm
30mm
2
20mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
6
12degrees
25mm
101mm
45mm
30mm
2
25mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
6
12degrees
25mm
101mm
45mm
30mm
3
25mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
9
12degrees
32mm
112mm
52mm
40mm
3
32mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12
12degrees
销售价 数量
 
7148.47
7926.52
9531.30
11492.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号:215413 20/2
应用

用于大深度方肩铣削,也可用于开槽。用途广泛,适用于所有类型的钢材料,包括不锈钢和耐酸钢。
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
不得用于斜坡和圆周插铣!
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。采用减小切削力的几何设计,适合不稳定条件下的 MTC 应用,面向或主轴驱动功率不足的情况。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加