咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205704
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205704 4
205704 5
205704 6
205704 8
205704 10
205704 12
205704 16
205704 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.2mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm
8mm
6mm 6mm
9mm 9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
8mm
45degrees
0.028mm
0.02mm
0.028mm
0.02mm
4 4
0.25mm 0.25mm
1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
9mm 9mm
7.5mm 7.5mm
8mm 8mm
54mm 54mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
9mm
45degrees 45degrees
0.028mm
0.02mm
0.028mm
0.02mm
4 4
0.3mm
1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
10mm 10mm
9mm 9mm
10mm
54mm 54mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
10mm 10mm
45degrees
0.03mm
0.028mm
0.03mm
0.028mm
4
0.4mm 0.4mm
1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
12mm
10mm
10mm 10mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
12mm 12mm
45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
4
0.5mm 0.5mm
1.5 1.5
45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
14mm
14mm 14mm
14mm 14mm
66mm 66mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
14mm 14mm
45degrees 45degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
4 4
0.6mm 0.6mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
16mm
16mm 16mm
16mm
73mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
16mm
45degrees 45degrees
0.07mm
0.06mm
0.07mm
0.06mm
4 4
0.8mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
22mm 22mm
22mm
22mm
82mm 82mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
22mm 22mm
45degrees 45degrees
0.09mm
0.08mm
0.09mm
0.08mm
5 5
1mm 1mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
26mm
26mm 26mm
26mm 26mm
92mm 92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
26mm 26mm
45degrees 45degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
6 6
销售价 数量
 
653.83
653.83
653.83
836.29
1224.83
1315.51
2795.04
4230.42

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205704 8

技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527。经过优化的特殊波纹刃型,适合进行粗加工。非常高的金属去除率。
应用

适用于粗加工,特别适合于全槽加工。

技术参数
切削加工策略
HPC
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
内冷式
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 全槽加工,切深 1×D -
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
d11 d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
10mm
切边时的最大切割深度 ap max
10mm 10mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
空闲长度
12mm 12mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加