咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
  • 1
  • 1,2
  • 1,5
  • 1,8
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207125 1
207125 1,2
207125 1,5
207125 1,8
207125 2
207125 3
207125 4
207125 5
207125 6
207125 8
207125 10
207125 12
207125 16
207125 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.05mm
1.25
1mm
3mm
3mm
0.5mm
50mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.006mm
2
0.06mm
1.25
1.2mm
3mm
3mm
0.6mm
50mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.006mm
2
0.075mm
1.25
1.5mm
4mm
4mm
0.75mm
50mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.006mm
2
0.09mm
1.25
1.8mm
5mm
5mm
0.9mm
50mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.006mm
2
0.1mm
1.25
2mm
5mm
5mm
1mm
50mm
6mm
30degrees
0.013mm
0.011mm
2
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
50mm
6mm
30degrees
0.013mm
0.011mm
2
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
6mm
30degrees
0.025mm
0.023mm
2
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.025mm
0.023mm
2
0.3mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
6mm
30degrees
0.037mm
0.033mm
2
0.4mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
58mm
8mm
30degrees
0.051mm
0.045mm
2
0.5mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
66mm
10mm
30degrees
0.068mm
0.06mm
2
0.6mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
12mm
30degrees
0.09mm
0.08mm
2
0.8mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
82mm
16mm
30degrees
0.113mm
0.1mm
2
1mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
92mm
20mm
30degrees
0.135mm
0.12mm
2
销售价 数量
 
308.63
335.13
308.63
335.13
320.53
320.53
320.53
320.53
320.53
453.57
692.44
925.44
1468.21
2416.68

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207125 8


技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对仿形铣削 -
公差,公称直径
h10
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
刀柄公差
h6
内冷式
涂层
TiAlN
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.051mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
空气
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加