咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械弹簧夹套 外部装夹
商品编号
370126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370126 65
370126 90
370126 120
370126 160
夹紧行程
最大加工深度 T
规格
高度 H
0.3mm
10mm
外部装夹
25mm
0.3mm
15mm
外部装夹
35mm
0.3mm
20mm
外部装夹
40mm
0.3mm
25mm
外部装夹
45mm
销售价 数量
 
2860.77
3822.48
4613.75
6865.85

商品详情

商品名称:机械弹簧夹套 外部装夹
商品编号:370126 90
材料

高强度铝合金。
技术说明

  • 用于夹紧具有复杂轮廓的工件,可进行 5 面加工。
  • 最小夹紧深度为 2 mm。
  • 夹紧行程 0.3 mm。

供货范围

用于加工的夹紧环。
属性
夹紧行程
0.3mm
最大加工深度 T
15mm
规格
外部装夹
高度 H
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加