咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾,类型 AD
商品编号
301165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301165 1
301165 2
301165 3
301165 4
内部莫氏圆锥
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
1
25mm
50mm
2
32mm
50mm
3
40mm
70mm
4
48mm
95mm
销售价 数量
 
660.76
660.76
660.76
729.46
  • 商品详情

商品详情

商品名称:变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾,类型 AD
商品编号:301165 4
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820– 308835。
技术说明

  • 内外轮廓都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

所有柄部经过精细玻璃喷砂。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12,000 rpm 条件下
固定器
SK 40,短型
型式
AD
径向跳动精度
≤ 8µm
属性
内部莫氏圆锥
4
外径 D
48mm
悬伸长度 A 尺寸
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加