咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 型式 A
商品编号
301097
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301097 22
301097 27
301097 32
301097 40
301097 50
301097 60
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
22mm
22
48mm
35mm
22
19mm
27mm
27
60mm
36mm
27
21mm
32mm
32
78mm
50mm
32
24mm
40mm
40
89mm
50mm
40
27mm
50mm
50
128mm
70mm
50
30mm
60mm
60
128mm
110mm
60
40mm
销售价 数量
 
1125.24
1125.24
1200.30
1380.61
2087.62
2087.62
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 型式 A
商品编号:301097 60
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术说明

  • 装夹直径 40 起,带有 4 个螺纹孔,用于装夹符合 DIN 2079 标准要求的刀头。
  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 短柄系列。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

所有柄部经过精细玻璃喷砂。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,特种扳手编号 309840。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
SK 50,短型
标准
DIN 6357
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
属性
刀杆直径 d1
60mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
60
外径 D
128mm
悬伸长度 A 尺寸
110mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
60
铣刀杆长度 L4
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加